ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)

ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) - GAONA(ガオナ)

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分)
直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。
上向き・下向き兼用です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。
取付ネジサイズ W26山20

用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)付属品単3形アルカリ乾電池2本材質黄銅、ABS樹脂タイプその他(センサーパイプ)取付方式後付け電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)使用圧力(MPa)0.05~0.74使用温度(℃)1~70適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5155-28検知距離(mm)約100ミリ以内給電方式電池式水栓タイプその他内容量1個
注意
※逆止弁機能のない混合栓には使用できません。
※凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※屋外や浴室など湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853346GA-HA001
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする