ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水)

ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) - GAONA(ガオナ)

パイプの先端ネジに取付けて使用する角度調節機能がある泡沫金具です。
水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
取付ネジサイズ W22山20

材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853373GA-HK007
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする