ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換)

ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) - GAONA(ガオナ)

パイプの先端ネジに取付けて使用するシャワー金具です。
泡沫金具と交換をすることで水流がシャワーになり、シンクの洗い場などに最適です。
水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
取付ネジサイズ W22山20

材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853389GA-HK008
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする