曜日別特売

ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき)

ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) - GAONA(ガオナ)

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。
泡沫内に溜まったゴミを流す構造になっており、ゴミ詰まりを緩和します。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
一定以上の水圧の時に発生する水撃が自動洗浄機能が作動する合図です。
取付ネジサイズ W22山20

材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853398GA-HK009
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする