曜日別特売

ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)

ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) - GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) - GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) - GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) - GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) - GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)

材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853407GA-HK010
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53853407
2022-12-09
用途: キッチンで洗い物に使用
その他業種

ストレートも選択出来る類似品はシャワーが広がり過ぎでNG、これは雫も発生しないしとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする