曜日別特売

ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製)

ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) - GAONA(ガオナ)

シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
カラーは浴室になじみやすいアイボリーです。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。(取付ネジサイズG1/2)

用途アイボリーのシャワーヘッドです。アイボリー付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853495GA-FA031
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする