曜日別特売

ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)

ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。

用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし内容量1個
注意
※くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-FQ015(500ミリ)、GA-FQ016(650ミリ)、GA-FQ017(1000ミリ)をお求めください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853529GA-FQ001292412
オープン
489
538(税込)
当日出荷
53853538GA-FQ002302517
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
53853547GA-FQ003322913
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
53853556GA-FQ004352813
オープン
509
560(税込)
当日出荷
53853565GA-FQ005373213
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
53853574GA-FQ006403413
オープン
509
560(税込)
当日出荷
53853583GA-FQ007443813
オープン
509
560(税込)
当日出荷
53853599GA-FQ008514713
オープン
629
692(税込)
当日出荷
53853608GA-FQ009554015
オープン
629
692(税込)
当日出荷
53853626GA-FQ011705515
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53853635GA-FQ012706619
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53853644GA-FQ013807620
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
53853653GA-FQ014887018
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
53853617GA-FQ010575015
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: お風呂の栓交換

40年以上前の浴槽で廃番の為交換品を探していた所、寸法が合うものがあった為即注文すぐに届きました。ゴムが新しいためしっくりこないが、漏水はないので一応OK!としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする