曜日別特売

ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用

ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用 - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用 - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用 - GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用 - GAONA(ガオナ)

お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。
丸環付き。

用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5くさり長さ(mm)650内容量1個
注意
※ゴム栓は付いていませんので、必要な場合は別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853696GA-FQ018
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする