ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)

ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) - GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) - GAONA(ガオナ)

接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。

用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853809GA-LC036
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする