ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ

ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ - GAONA(ガオナ)

ホルダーローラー付きです。
清潔感のあるステンレス製です。
取付用のビス、プラグ付きです。

用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。材質亜鉛、ステンレスシルバー付属品ビス、プラグ材質(本体)亜鉛、ステンレス収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×76×72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853879GA-NC010
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする