GAONA(ガオナ)
ガオナ タオルリング 丸 (洗面・トイレ用)
リングが動くためタオルが取りやすいです。
リング:直径140ミリ、パイプ外径7ミリ
取付用のビス付きです。
用途
シンプルなステンレス製タオルリングです。
付属品
ビス
材質
ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53853958
GA-ME014
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください