GAONA(ガオナ)
ガオナ タオルリング おしゃれ (洗面・トイレ用)
リングが動くためタオルが取りやすいです。
リング:タオル掛け部分208ミリ、パイプ外径8ミリ
取付用のビス付きです。
用途
シンプルなステンレス製タオルリングです。
付属品
ビス
材質
ステンレス、ABS樹脂
色
シルバー
材質(バー)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53853976
GA-ME016
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください