GAONA(ガオナ)
ガオナ タオルフック シンプル (洗面・トイレ用)
取付用のビス、プラグ付きです。
用途
シンプルなデザインのタオルフックです。
付属品
ビス、プラグ
材質
黄銅
長さ(mm)
58
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53853985
GA-ME017
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください