これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)

これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) - GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) - GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) - GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) - GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) - GAONA(ガオナ)これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) - GAONA(ガオナ)

TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。

用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様T60型用付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853994GA-NE017
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする