愛和産業
地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 2号
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途
漁業を行う為に使用します
色
ブルーGG
糸の太さ(mm)
0.234
太さ(mm)
0.234
号数
2号
内容量
1袋(5巻)
注意
※漁業権を取得していない場合、法律によって罰せられます。また地域によっては使用できる網の目の大きさも罰則の要因となります。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(m)
寸法(幅W×長さL)(m)
目合い
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53854125
2号×2.5寸 25×100
(掛×間)25×100
151
1.875×151
2.5寸
75
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854134
2号×2.8寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.125×151
2.8寸
85
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854159
2号×3.3寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.500×151
3.3寸
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854168
2号×3.5寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.650×151
3.5寸
106
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854177
2号×3.8寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.875×151
3.8寸
115
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854186
2号×4寸 25×100
(掛×間)25×100
151
3.025×151
4寸
121
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854195
2号×3寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
2.275 ×196.3
3寸
91
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854204
2号×3.2寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
2.425 ×196.3
3.2寸
97
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854213
2号×3.5寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
2.650 ×196.3
3.5寸
106
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854229
2号×3.8寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
2.875 ×196.3
3.8寸
115
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854247
2号×2.5寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.250×151
2.5寸
75
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854256
2号×2.8寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.550×151
2.8寸
85
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854265
2号×3寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.730×151
3寸
91
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854274
2号×3.2寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.910×151
3.2寸
97
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854283
2号×3.3寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.000×151
3.3寸
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854299
2号×3.5寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.180×151
3.5寸
106
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854308
2号×3.6寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.270×151
3.6寸
109
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854317
2号×3.8寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.450×151
3.8寸
115
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854335
2号×3寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
2.730 ×196.3
3寸
91
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854344
2号×3.2寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
2.910 ×196.3
3.2寸
97
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854353
2号×3.3寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.000 ×196.3
3.3寸
100
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854369
2号×3.5寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.180 ×196.3
3.5寸
106
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854378
2号×3.6寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.270 ×196.3
3.6寸
109
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854387
2号×3.8寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.450 ×196.3
3.8寸
115
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854396
2号×4寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.630 ×196.3
4寸
121
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854405
2号×3寸 35×130
(掛×間)35×130
196.3
3.185 ×196.3
3寸
91
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854414
2号×3.3寸 35×130
(掛×間)35×130
196.3
3.500 ×196.3
3.3寸
100
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854423
2号×3.8寸 35×130
(掛×間)35×130
196.3
4.025 ×196.3
3.8寸
115
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854439
2号×4寸 35×130
(掛×間)35×130
196.3
4.235 ×196.3
4寸
121
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854448
2号×4.2寸 35×130
(掛×間)35×130
196.3
4.445 ×196.3
4.2寸
127
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854457
2号×4.5寸 35×130
(掛×間)35×130
196.3
4.760 ×196.3
4.5寸
136
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854466
2号×2寸 50×100
(掛×間)50×100
151
3.000×151
2寸
60
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854475
2号×2.3寸 50×100
(掛×間)50×100
151
3.500×151
2.3寸
70
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854484
2号×2.5寸 50×100
(掛×間)50×100
151
3.750×151
2.5寸
75
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854493
2号×2.8寸 50×100
(掛×間)50×100
151
4.250×151
2.8寸
85
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854518
2号×3.3寸 50×100
(掛×間)50×100
151
5.000×151
3.3寸
100
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854527
2号×3.5寸 50×100
(掛×間)50×100
151
5.300×151
3.5寸
106
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854143
2号×3寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.275×151
3寸
91
オープン
取扱い終了
返品不可
53854238
2号×4寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
3.025 ×196.3
4寸
121
オープン
取扱い終了
返品不可
53854326
2号×4寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.630×151
4寸
121
オープン
取扱い終了
返品不可
53854509
2号×3寸 50×100
(掛×間)50×100
151
4.550×151
3寸
91
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください