愛和産業
地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 3号
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途
漁業を行う為に使用します
色
ブルーGG
糸の太さ(mm)
0.284
太さ(mm)
0.284
号数
3号
内容量
1袋(5巻)
注意
※漁業権を取得していない場合、法律によって罰せられます。また地域によっては使用できる網の目の大きさも罰則の要因となります。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(m)
寸法(幅W×長さL)(m)
目合い
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53854536
3号×3寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.275×151
3寸
91
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854545
3号×3.2寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.425×151
3.2寸
97
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854554
3号×3.3寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.500×151
3.3寸
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854579
3号×3.6寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.725×151
3.6寸
109
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854588
3号×3.8寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.875×151
3.8寸
115
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854597
3号×4寸 25×100
(掛×間)25×100
151
3.025×151
4寸
121
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854606
3号×4.5寸 25×100
(掛×間)25×100
151
3.400×151
4.5寸
136
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854615
3号×3.8寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
2.875 ×196.3
3.8寸
115
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854624
3号×4.2寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
3.175 ×196.3
4.2寸
127
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854633
3号×4.3寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
3.250 ×196.3
4.3寸
130
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854649
3号×4.5寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
3.400 ×196.3
4.5寸
136
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854658
3号×4.8寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
3.625 ×196.3
4.8寸
145
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854667
3号×5寸 25×130
(掛×間)25×130
196.3
3.800 ×196.3
5寸
152
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854676
3号×2.5寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.250×151
2.5寸
75
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854694
3号×3寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.730×151
3寸
91
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854703
3号×3.2寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.880×151
3.2寸
96
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854719
3号×3.3寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.000×151
3.3寸
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854728
3号×3.5寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.180×151
3.5寸
106
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854737
3号×3.6寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.270×151
3.6寸
109
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854746
3号×3.8寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.450×151
3.8寸
115
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854755
3号×4寸 30×100
(掛×間)30×100
151
3.630×151
4寸
121
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854764
3号×4.5寸 30×100
(掛×間)30×100
151
4.080×151
4.5寸
136
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854773
3号×4.8寸 30×100
(掛×間)30×100
151
4.350×151
4.8寸
145
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854789
3号×5寸 30×100
(掛×間)30×100
151
4.560×151
5寸
152
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854798
3号×3寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
2.730 ×196.3
3寸
91
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854807
3号×3.2寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
2.880 ×196.3
3.2寸
96
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854816
3号×3.5寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.180 ×196.3
3.5寸
106
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854825
3号×3.8寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.270 ×196.3
3.8寸
109
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854834
3号×4寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
3.630 ×196.3
4寸
121
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53854843
3号×4.5寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
4.080 ×196.3
4.5寸
136
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854859
3号×5寸 30×130
(掛×間)30×130
196.3
4.560 ×196.3
5寸
152
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854868
3号×2.3寸 50×100
(掛×間)50×100
151
3.500×151
2.3寸
70
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854877
3号×2.5寸 50×100
(掛×間)50×100
151
3.750×151
2.5寸
75
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854886
3号×2.8寸 50×100
(掛×間)50×100
151
4.250×151
2.8寸
85
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854895
3号×3寸 50×100
(掛×間)50×100
151
4.550×151
3寸
91
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854904
3号×3.3寸 50×100
(掛×間)50×100
151
5.300×151
3.3寸
106
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854913
3号×3.8寸 50×100
(掛×間)50×100
151
5.750×151
3.8寸
115
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854929
3号×4寸 50×100
(掛×間)50×100
151
6.050×151
4寸
121
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53854563
3号×3.5寸 25×100
(掛×間)25×100
151
2.650×151
3.5寸
106
オープン
取扱い終了
返品不可
53854685
3号×2.8寸 30×100
(掛×間)30×100
151
2.550×151
2.8寸
85
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください