STANLEY(Stanley Black & Decker)
アルミ製ハンドトラック
(1件のレビュー)
STANLEY FATMAX製品(プロ用商品)です
付属品
保証書、取扱説明書
質量(kg)
約9.7
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
荷台:590×400
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×1020~1280
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×80×1010
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53855175
FXWT-707
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください