曜日別特売

A-PET制飛沫飛散防止パネル

A-PET制飛沫飛散防止パネル - 光A-PET制飛沫飛散防止パネル - 光A-PET制飛沫飛散防止パネル - 光A-PET制飛沫飛散防止パネル - 光
(6件のレビュー)

置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。

用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!材質A-PET厚さ(mm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53855394HVBP6015600×604×152卓上・テーブル用
5,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
53855403HVBP6515650×654×152テーブル・カウンター用
6,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53855403
2021-05-14
用途: 接客ブース用(店頭)
金融・保険業

リピートです。
この値段でしっかりしたつくりだと思います。
透明度が悪いと書かれている方がいらっしゃいましたが、商品を覆っているフイルムが両面にあり、1つはブルー、もう一つは透明なので、両方剥がすときれいなので、剥がされていないのかも。

対象商品 : 53855394
2020-08-03
用途: 対面の店頭受付時
株式会社シティーハウス不動産業

斜めのカウンターに乗せたのであまり気になりませんが、アクリルの左右の端を互い違いに折られた形の為、机の際に置くと角度が付きます。場所は選ぶと思いますが、良く考えられたデザインで気に入りました。

対象商品 : 53855403
2020-09-09
用途: 会議、接客用
有限会社生活サポーターおりづる医療・福祉・介護関連業

思っていたのと違った作りのため使いづらい。こちらの理解の仕方が悪かったと思っています。製品の質としては、しっかりしていて透明度も申し分なく良い製品と思います。

対象商品 : 53855403
2020-08-11
用途: 対人面接用
サービス業

大きさは丁度良かったですが、透明度が余り良くなかったです。
値段を考えてら、納得ですが・・・

対象商品 : 53855403
2021-02-03
用途: 接客用カウンター
株式会社ふるたサービス業

注文してから納品までの期間が長かった。
納期連絡がないまま待たされた。

対象商品 : 53855403
2020-05-25
用途: カウンター業務
教育・研究機関

ややクリアさに欠けるがサイズ・値段を勘案し大凡満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする