曜日別特売

ITO クレンジングタオル

ITO クレンジングタオル - ITOITO クレンジングタオル - ITOITO クレンジングタオル - ITOITO クレンジングタオル - ITO
(2件のレビュー)

天然素材でできた、お肌に優しくやわらかい使い捨てタオル!滅菌処理をしているのでとても清潔です。
凸凹加工を施しているのでお肌の汚れをきれいに落とします。丈夫なので掃除などにもおすすめです。
内容量はロール状で250g、切り離しやすいミシン目入りなので使い勝手抜群です。

用途クレンジング・ふきとりなどお肌の手入れ、マニキュア落とし・パッティング・コットンパックなどに。内容量(g)250サイズ(mm)シート:220×200素材パルプ、レーヨン内容量1個
注意
※本製品は水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53855577ITO クレンジングタオル
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53855577
2023-06-22
用途: 洗顔時の拭き取り
電気・ガス・熱供給・水道業

1枚で十分水気が拭き取れます。
使い捨てなので、衛生的だし耐久性も
問題なし。とても使い勝手の良い素晴らしい商品です。

対象商品 : 53855577
2020-08-18
用途: 洗顔後
建設業・工事業

洗顔後タオルを使うとタオルに雑菌が多いと言われて使い捨てタオルを使ってみれば大変快適でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする