リューター(日本精密機械工作)
超硬合金ツイストドリルセット
高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途
合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。
セット内容
T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01
軸径(Φmm)
3.175
全長(mm)
38
セット数
20本入
内容量
1セット(20本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53858438
T0021
¥
44,080
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください