曜日別特売

静電DS-3

静電DS-3 - クラレプラスチックス静電DS-3 - クラレプラスチックス

特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】
優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。
明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。
軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。
軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。

用途
樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。
静電気を嫌う輸送用。
許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
全200種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
ピッチ(mm)
標準質量(g/m)
許容曲げ半径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53885013KSD3-25-12525.433.01.37.53001101
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885029KSD3-25-22525.433.01.37.53001102
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885038KSD3-25-32525.433.01.37.53001103
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885047KSD3-25-42525.433.01.37.53001104
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885056KSD3-25-52525.433.01.37.53001105
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885065KSD3-25-62525.433.01.37.53001106
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885074KSD3-25-72525.433.01.37.53001107
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885083KSD3-25-82525.433.01.37.53001108
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885099KSD3-25-92525.433.01.37.53001109
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885108KSD3-25-102525.433.01.37.530011010
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885117KSD3-25-112525.433.01.37.530011011
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885126KSD3-25-122525.433.01.37.530011012
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885135KSD3-25-132525.433.01.37.530011013
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885144KSD3-25-142525.433.01.37.530011014
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885153KSD3-25-152525.433.01.37.530011015
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885169KSD3-25-162525.433.01.37.530011016
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885178KSD3-25-172525.433.01.37.530011017
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885187KSD3-25-182525.433.01.37.530011018
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885196KSD3-25-192525.433.01.37.530011019
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885205KSD3-25-202525.433.01.37.530011020
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885214KSD3-25-212525.433.01.37.530011021
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885223KSD3-25-222525.433.01.37.530011022
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885239KSD3-25-232525.433.01.37.530011023
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885248KSD3-25-242525.433.01.37.530011024
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885257KSD3-25-252525.433.01.37.530011025
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885266KSD3-25-262525.433.01.37.530011026
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885275KSD3-25-272525.433.01.37.530011027
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885284KSD3-25-282525.433.01.37.530011028
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885293KSD3-25-292525.433.01.37.530011029
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885309KSD3-25-302525.433.01.37.530011030
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885318KSD3-25-312525.433.01.37.530011031
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885327KSD3-25-322525.433.01.37.530011032
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885336KSD3-25-332525.433.01.37.530011033
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885345KSD3-25-342525.433.01.37.530011034
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885354KSD3-25-352525.433.01.37.530011035
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885363KSD3-25-362525.433.01.37.530011036
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885379KSD3-25-372525.433.01.37.530011037
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885388KSD3-25-382525.433.01.37.530011038
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885397KSD3-25-392525.433.01.37.530011039
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885406KSD3-25-402525.433.01.37.530011040
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885415KSD3-25-412525.433.01.37.530011041
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885424KSD3-25-422525.433.01.37.530011042
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885433KSD3-25-432525.433.01.37.530011043
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885449KSD3-25-442525.433.01.37.530011044
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885458KSD3-25-452525.433.01.37.530011045
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885467KSD3-25-462525.433.01.37.530011046
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885476KSD3-25-472525.433.01.37.530011047
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885485KSD3-25-482525.433.01.37.530011048
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885494KSD3-25-492525.433.01.37.530011049
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53885503KSD3-25-502525.433.01.37.530011050
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300~/税込¥330~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする