Fargo
スチールタップAC4個口
もう、チープな電源タップなんて卒業。
妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
スイッチ
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53888023
PT400YE
難燃性PC樹脂
イエロー
735
一括集中スイッチ
4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53888039
PT400SV
難燃性PC樹脂
シルバー
735
一括集中スイッチ
4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
63332509
PT400RE
鉄、難燃性PC樹脂
レッド
649
一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
4
オープン
取扱い終了
63332518
PT400BL
鉄、難燃性PC樹脂
ブルー
649
一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
4(3ピン対応)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください