Fargo
STEEL TAP AC6個口
ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
用途
(3ピン利用可)
材質
難燃性PC樹脂
質量(g)
770
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
6
コンセント形状
3P(接地2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×87×45
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード
プラグ形状
L型プラグ
雷ガード
あり
内容量
1個
注意
※接続使用する機器の最大消費電力の合計は、必ず1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると火災の原因となります。※電圧の高い家電(電子レンジ、オーブン、食器洗い機、炊飯器、ドライヤー、電気ケトル、掃除機、乾燥機など)をご使用になるとブレーカー機能が作動して一時的に電源が落ちることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53888048
PT406SV
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください