萬有栄養
ヒジョウショク/ER 3食入り
1個274kcalのビスケットバー3個入り
用途
緊急・遭難時の食料
セット内容
ビスケットバー(56g)×3個
質量(g)
185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×64×64
賞味期限
製造より5年6ヶ月
原材料
ビスケット(小麦を含む)(国内製造)、ピーナッツ粉、砂糖、食用植物油脂、脱脂粉乳
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
1個(56g)あたり:エネルギー 274 kcal、蛋白質 5.5g、脂質 10.9g、炭水化物38.4g、食塩相当量 25.8mg
内容量
1箱(168g×30セット)
注意
※アレルギー対象:小麦、落花生,乳
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53889703
BA-103301
¥
24,000
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
5日以内出荷
24854727
BA-103301
¥
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください