エアファルマット

エアファルマット - FALCON(ファルコン)

国産簡単ベッドセット、耐荷重100kgゆったりサイズ。3分割可能。

材質本体:ポリエチレン100%、ストロー:ポリプロピレン、連結用ホック:ポリオキシメチレン付加機能3分割可能セット内容枕つきエアマット×1枚、枕なしエアマット×2枚、専用ストロー×3セット仕様自封栓弁採用(特許取得)寸法(mm)使用時:650×1900×40、単体使用時:650×670×40×3枚質量(g)300耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※火気の近くでの使用禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53889755WKP-01300
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする