ファルロック

ファルロック - FALCON(ファルコン)ファルロック - FALCON(ファルコン)

釘が使えない場所にループとフックで固定

用途超強力面ファスナーで家具等の転倒防止セット内容ループとフック各1引張強度(kg)垂直方向:56、並行方向:98寸法(cm)5×20適合材ABS、アクリルシート、アルミニューム、セラミック、タイル、波状ボール紙、ガラス、塗装壁面、ラッカー合板、ポリカーポネイト、ポリエステル、ガラスファイバー、ポリエチレン、鉄鋼(表面未塗装)、硬質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※50℃以上の環境では不可、頻繁な取外し不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53889764VEL-001
1,000
969
1,066(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする