曜日別特売

抗菌保冷剤10個

抗菌保冷剤10個 - FALCON(ファルコン)抗菌保冷剤10個 - FALCON(ファルコン)抗菌保冷剤10個 - FALCON(ファルコン)

日本製保冷剤、抗菌フィルムを使用、簡易保冷バッグが付属。

用途熱中症予防ハニカムインナー予備保冷用、お弁当など食品携帯にも。セット内容蓄冷剤×10、簡易保冷バッグ×1材質抗菌フィルム、高吸水性ポリマー、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、発泡ウレタン寸法(横×縦)(mm)蓄冷剤:105×75、簡易保冷バッグ:220×280RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50g×10個)
注意
※絶対に食べないでください。万一破れた時は水で洗い流し廃棄処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53889816IZ-03
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする