曜日別特売

コインホームBK & SIVOケース

コインホームBK & SIVOケース - FALCON(ファルコン)

日本製コインホームとケースのセット、カードや紙幣が入るユニバーサルデザイン。

用途自分用にもプレゼントにも最適。セット内容コインホーム・ブラック+SIVOケース材質(ケース)外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、(コインホーム)本体/ABC樹脂、ストッパー/シリコン、(コインホーム接合部)ベルクロ(ループ、フック)ブラック収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1つのポケットに複数のカードを入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53889929SV-01-WCH
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする