SG Wonder zone
柳&ウッド 丸手無寄鉢
生け花やフラワーアレンジ、造花の鉢カバーなどに使用できます。
用途
寄せ鉢
材質
柳&ウッド
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※天然素材を使用しているため、個体差があります。染色やペイントをしているため、水漏れや摩擦等により、色落ちが発生する可能性がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(cm)
号数
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53888994
318-204W
110
10
3
22
¥
840
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
53889003
318-205W
160
11
3.5
25
¥
1,150
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
53889019
318-206W
240
13
4
30
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください