曜日別特売

のし紙 五本結切 京

のし紙 五本結切 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 五本結切 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 五本結切 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 五本結切 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 五本結切 京 - タカ印(ササガワ)

主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。

主な用途快気祝い用材質上質紙(65g/m2)内容量1冊(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538908572-210A3判297×420×0.08848
2,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
538908662-214B4判257×364×0.08636
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
538908752-216A4判210×297×0.08425
920
879
967(税込)
3日以内出荷
538908842-218B5判182×257×0.08318
750
719
791(税込)
3日以内出荷
538908932-219A5判148×210×0.08210
630
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする