曜日別特売

ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)

ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) - 王子ゴム化成

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。

用途
トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さH(mm)
質量(kg/m)
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53942596NS-055D熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)501.29
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942605NS-077D熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)702.513
36,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942614NS-110D熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)1004.416
51,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942623NS-135D熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)1357.218
72,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942639NS-055D(L)熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)黒(黄ライン入り)501.29
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942648NS-077D(L)熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)黒(黄ライン入り)702.513
36,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942657NS-110D(L)熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)黒(黄ライン入り)1004.416
51,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942666NS-135D(L)熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)黒(黄ライン入り)1357.218
72,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする