曜日別特売

カーストッパー(D型中空タイプ)

カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ) - 王子ゴム化成

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。

用途
トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型タイプ中空タイプ主材質合成ゴム材質(当板)スチール内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※t寸法はアンカーボルトつき出し長さの設計用厚さを表します(製品保証値ではありません)。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
高さH(mm)
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53942693CSD-0077合成ゴム ※当板部:SS40030007015
36,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942709CSD-0110合成ゴム ※当板部:SS400300010018
51,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942718CSD-0135合成ゴム ※当板部:SS400200013020
48,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942727CSD-0110(L)合成ゴム ※当板部:SS400黒(黄ライン入り)300010018
63,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942736CSD-0135(L)合成ゴム ※当板部:SS400黒(黄ライン入り)200013020
62,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする