曜日別特売

カーストッパー(D型ムクタイプ)

カーストッパー(D型ムクタイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ) - 王子ゴム化成カーストッパー(D型ムクタイプ) - 王子ゴム化成

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

用途
トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型タイプムク(無垢)タイプ主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※t寸法はアンカーボルトつき出し長さの設計用厚さを表します(製品保証値ではありません)。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
高さH(mm)
厚さT(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53942815CSD-0110M合成ゴム200010050100
80,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942824CSD-0110M合成ゴム100010050100
40,000
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53942833CSD-0135M合成ゴム100013070150
45,000
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする