コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ

コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ - 王子ゴム化成
(1件のレビュー)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。

用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
幅W(mm)
取付穴寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53943156SCL-0035V9354×8 長穴
5,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943165SCL-0065V16657×14 長穴
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943174SCL-0090V16909×18 長穴
12,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943183SCL-0035V9354×8 長穴
5,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943199SCL-0065V16657×14 長穴
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943208SCL-0090V16909×18 長穴
12,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943217SCL-0035Vアイボリー9354×8 長穴
5,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943226SCL-0065Vアイボリー16657×14 長穴
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943235SCL-0090Vアイボリー16909×18 長穴
12,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943244SCL-0035Vグレー9354×8 長穴
5,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943253SCL-0065Vグレー16657×14 長穴
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943269SCL-0090Vグレー16909×18 長穴
12,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943278SCL-0035V9354×8 長穴
5,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943287SCL-0065V16657×14 長穴
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943296SCL-0090V16909×18 長穴
12,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 既存工場のトラック搬入場所
株式会社松野屋建設業・工事業

当板が付属していて作業がし易い。
また、現況に合わせて切り詰め加工をしましたが
加工し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする