AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2
こんなお得な商品も!
オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き
モノタロウ
¥
17,980
税込
¥
19,778
(46)
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
リクライニング
最大180度
張地
高耐久PUレザー
許容荷重(kg)
150
高さ(mm)
1270~1340
高さ(cm)
【アームレスト】58.5~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127~134【背もたれ】95
ヘッドレスト
あり
その他
ロッキング機能(最大12度)
キャスター
あり
材質(キャスター)
ポリウレタン
本体質量(kg)
25
座面幅(cm)
39
総質量(kg)
28
正味質量(kg)
25
座面厚さ(cm)
13
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
肘掛
許容荷重(kg)
色
全幅(cm)
座面奥行(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53891496
Pro-X V2 Gaming Chair (Red)
1台
あり
150
レッド
68
55
オープン
¥
52,545
¥
57,800
(税込)
当日出荷
53891505
Pro-X V2 Gaming Chair (Blue)
1台
あり
150
ブルー
68
55
オープン
¥
52,545
¥
57,800
(税込)
当日出荷
53891514
Pro-X V2 Gaming Chair (White)
1台
あり
150
ホワイト
68
55
オープン
¥
52,545
¥
57,800
(税込)
当日出荷
53891523
Pro-X V2 Gaming Chair (Grey)
1台
あり
150
グレー
68
55
オープン
¥
52,545
¥
57,800
(税込)
当日出荷
19537476
Pro-X V2 Gaming Chair (Orange)
1脚
4Dアジャスタブル
150
オレンジ
70
54.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください