仕様箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)その他ロッキング機能(最大12度)許容荷重(kg)150高さ(mm)1250~1320キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地高耐久PUレザー肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】59~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】125~132【背もたれ】92座高(mm)330~400高さ調節33.0~40.0cm素材レザー全幅(cm)70リクライニング最大180度座面幅(cm)37座面奥行(cm)51総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1台