アロンアルファプロ用 速効ゼリー状

アロンアルファプロ用 速効ゼリー状 - コニシ
(1件のレビュー)

大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。

用途
多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。
【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品
成分シアノアクリレート系主なワークパーツ透明主成分シアノアクリレート系固着時間(秒)3(23℃)主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器仕様高粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53891749#057781本(20g)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12177980#057781箱(20g×5本)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53891749
2023-11-28
用途: 皮製品の修復
その他業種

すぐに乾きしっかりついたとてもいい買い物ができました。いろいろなものに使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする