曜日別特売

スモールサイズクラフトパンチ

スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器
(1件のレビュー)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。

用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾質量(g)本体:55、ケース含む:74本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53891828CN16A05円0.5cm
600
519
571(税込)
当日出荷
53891837CN16A10円1cm
600
519
571(税込)
当日出荷
53891846CN16A15円1.5cm
600
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53891846
2021-02-18
用途: 固い!
その他業種

「固い」と噂には聞いていましたが本当に固いです。
男性ならいいかもしれませんが
補助具が販売されてる意味がわかりました。
連続使用の場合
私的には新聞広告チラシくらいの厚さがセーフの限界です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする