栃木屋
ツマミロック
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途
コントロールボックス・その他各種軽量扉等
仕様
引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)
材質
ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S
質量(g)
35
表面処理
ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ナットの締付けトルクは 2N・m(20kgf・cm)以下としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53891968
TL-284N
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください