仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
鍵番号No.434
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0内容量1個