曜日別特売

EST ロック(ソレノイドC-M)

EST ロック(ソレノイドC-M) - 栃木屋

オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
防滴性能:[IP×3]相当
水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。

用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※扉の軌跡によっては干渉する場合がありますので図面上又は実機で検証をして下さい。
※ロックには、閉扉、開扉方向以外の負荷が掛からない様にして下さい。
※リード線を引っ張らないで下さい。
※緩み止めを使用する際はシアノアクリレート系の樹脂用接着剤を使用して下さい。(ロックタイト425等)
※防滴のため、正しい天地方向で取付けて下さい。
※本品を使用する扉には、パッキン等の反発材を使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53891986LD-0043
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする