曜日別特売

EST ロック(ソレノイドE-MS)

EST ロック(ソレノイドE-MS) - 栃木屋

オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
衝撃吸収機能
内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。

用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本品は防滴仕様ではありません。水滴が掛かる環境でご使用の際は[LD-0043]をご選定下さい。
※扉の軌跡によっては干渉する場合がありますので図面上又は、実機で検証をして下さい。
※ロックには、閉扉、開扉方向以外の負荷が掛からない様にして下さい。
※リード線を引っ張らないで下さい。
※緩み止めを使用する際はシアノアクリレート系の樹脂用接着剤を使用して下さい(ロックタイト425 等)
※本品を使用する扉には、パッキン等の反発材を使用しないで下さい。
※本品を使用する扉は、ダンパー接触時の偏角度が[2.5°以内]となるよう設計して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53891995LD-0044
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする