モノタロウ

空ケース 浄水用

空ケース 浄水用 - モノタロウ空ケース 浄水用 - モノタロウ空ケース 浄水用 - モノタロウ空ケース 浄水用 - モノタロウ空ケース 浄水用 - モノタロウ空ケース 浄水用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。

用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)破壊圧力(kg/cm2)15材質(パッキン)EPDM口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※カートリッジフィルターの装填には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(cm)
容量(mL)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044245-5028330
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54044254-6328.5600
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54044254
2023-12-05
用途: イオン交換樹脂の充填 軟水化用途
ノースダイヤモンドテクノロジー

衝撃に強くなり、ポリカの様に割れないので使いやすいのですが。柔らかい為にシール材は液ガスケット+シールテープでないと漏れる事が有ります。いっそのことストレート管突き出し仕様の方が楽です。

対象商品 : 54044254
2022-01-06
用途: センサーの動作テスト用
製造業

商品紹介の写真では取付ベースのようなものが写っていますが、商品には付属していませんので、別途取付金具などが必要です。また、下側のろ材流出防止用の樹脂製の板とフィルターのようなものは取り外すことができないようになっており、汚れなどで詰まった際に掃除ができない構造になっているので、メンテナンスが面倒です。

3が参考にしています
対象商品 : 54044254
2022-05-24
用途: 浄水システム用

サイズもちょうど良く、材質も耐久性があるようなので使い勝手が良い。

対象商品 : 54044245
2020-12-06
用途: イオン交換樹脂の充填
オスカーホテルス

イオン交換樹脂を詰めようと思い購入したのですが、交換樹脂が粒状でケース外に流出してしまうので、防止部材を自作しないといけません。時間が有った時に、材料探して加工する予定です。他メーカーさんには、流出防止部材が一緒にセットされているので、至急と充填材の形状に由ってはそちらが良いと思います

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
0.3mm程度の砂を入れて使用予定ですが、砂などが漏れない仕様になっていますか。

回答:
通水量が多いと、細かい砂が漏れ出ます。
通水量が0.5L/分より少ないと、0.3mmの砂は漏れる可能性が低くなります。
しかしながら、0.3mmの砂でも、中には0.1~0.2mmの砂も混ざっている可能性がありますので、細かい砂は漏れ出ます。
そのような場合は、水量を0.3L/分~0.2L/分と下げてご使用下さい。
2021-10-15
質問:
この商品に、PPフィルターを入れて使用できますでしょうか。
回答:
この商品は、お客様がお好みのろ材(砂,活性炭,セラミック材)を入れて、 ろ過実験をするための空ケースです。
PPフィルターなどのカートリッジフィルターの装填には対応しておりません。
2021-10-15
質問:
ホースニップルはついていますか。

回答:
ホースニップルはついておりません。
オスねじ部1/4のホースニップルをご用意ください。
2021-10-15

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする