曜日別特売

屋外型360°自動追尾見守り防犯カメラ

屋外型360°自動追尾見守り防犯カメラ - Amaryllo

本体3ヶ所にモーション&音センサーを搭載。後方にもセンサーがついているため、後ろから近付く侵入者も逃しません。
動きや音を検知するとスマホへ通知。すぐにリアルタイム映像を確認できます。
音や動きを検知すると、対象物の方向に回転します。全方向の変化を逃さず、追跡撮影が可能!

付属品ACアダプター、取付具、取付ネジ、クイックガイド寸法(mm)130×110×160ブラック質量(g)800使用温度範囲(℃)-30~50防塵防水性能ありライト種類LED照明(ON/OFF切り替え)電源供給5V2A ACアダプタ(付属)視認角度(°)360画質1080p防水仕様IP66回転角度(°)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53892223Ares
65,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする