曜日別特売

散水シリーズ 回転ウォータージェット WBS 3

散水シリーズ 回転ウォータージェット WBS 3 - ケルヒャー散水シリーズ 回転ウォータージェット WBS 3 - ケルヒャー散水シリーズ 回転ウォータージェット WBS 3 - ケルヒャー散水シリーズ 回転ウォータージェット WBS 3 - ケルヒャー
(1件のレビュー)

洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きの新感覚のウォータージェットです。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とすことができるので、お庭まわりのお手入れや洗浄、洗車に最適です。さらに高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイに洗浄できます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×60×203本体質量(kg)0.3(アクセサリー除く)、0.4(アクセサリーを含む)最大回転数(min-1[r.p.m])1100連続使用時間(時間)1アズワン品番64-9300-23吐出水量583cfm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538922391.645-602.0
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53892239
2020-05-23
用途: 車洗い、庭の水まき。
その他業種

今まで無かったら水まき用具で使って満足、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする