モノタロウ

コーキングガン エアー式

コーキングガン エアー式 - モノタロウコーキングガン エアー式 - モノタロウコーキングガン エアー式 - モノタロウ
(5件のレビュー)

エアー式のコーキングガンです。

用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53892275-
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 車フロントガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車のフロント.ガラス.取替のとき使わせていただきました。この値段でなら
普通に楽につかえるので満足出来るとおもいます。お勧めします。

2024-09-04
用途: ガラス交換、ボデーパネルシーリング

モノタロウブランドシr-ズではかなりの満足度。固いアドヘシブも楽々出せるので初心者でも熟練工の様なシールが打てます。手動のような脈動がないのでウィングノズルを使えばパネル裏のカマボコシールもきれいに打てます。これはお奨めのツール。エア圧管理が適切にできるので手元圧力計はつけた方が良い。これもモノタロウブランドのものがお奨め。有名メーカーOEMで安価にオリジナルブランドで出してくれるのは品質も良くてありがたい。

2025-05-02
用途: シーリング
株式会社 エムズ自動車・二輪車・自転車関連業

使い始め一度目にしてエアーのパッキンが破損。エア漏れしてつかえなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 53892275
2021-08-13
用途: 自動車ガラス交換

エア圧の指示を守れば、手動コーキングガンで握力を奪われる事無く、綺麗な直線が引けます。

3が参考にしています
対象商品 : 53892275
2022-01-05
用途: 自動車塗装
足立自動車

パネル裏のシーリングに使用しました。
一緒に購入したシーリング剤のエアー噛みなのか?ガンの不良なのか?息継ぎをして数回やり直す事態になり困りました。
息継ぎの原因は不明ですが星2つにしときます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする