日本緑十字社
アクリルパーテーション
優れた透過性を持つアクリル製の間仕切り用パネルです。工具不要で組み立て簡単、好きな場所に設置することができます。
用途
飛沫対策に。プライバシー空間の確保に。受付や会議室、休憩室などの間仕切りに。
加工
外周糸面取り加工(ケガ防止)
材質/仕上
アクリル
セット内容
パネル1枚、架台2個
寸法(高さH×幅W)(mm)
約515(500)×600
タイプ
自立式
内容量
1台
注意
※飛沫を完全に防止するものではありません。※落下等の衝撃で破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53892397
380397
1120
¥
14,600
取扱い終了
代替品有
53892406
380398
1020
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください