コイズミ(小泉成器)
ハリウッドミラー(卓上鏡)
華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
電源(V)
交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体寸法(mm)奥行
本体高さ(mm)
本体質量(g)
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53892467
KBE3170S
380
100
461
2900
ミラー:300
ミラー:400
6
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53892476
KBE3171S
331
80
369
2000
ミラー:250
ミラー:300
4
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください