曜日別特売

マイナスイオン2WAYヘアアイロン

マイナスイオン2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーン

くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。

電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53892826VSI2550KJ
3,500
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする