マイナスイオン2WAYヘアアイロン

マイナスイオン2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロン - ヴィダルサスーン
(1件のレビュー)

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。

電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53892835VSI3250KJ
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 熱圧着実験用
卸売・小売業

ファッションとしてではなく熱圧着用の機材としても大変優れています。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする